品番 : EA915G-101
品名 : [L] 手袋(防寒/牛革・フリース)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 235mm | 中指長さ | 95mm |
| 厚み | 2.0mm | 材質 | 牛革、ポリエステル、コットン |
| カラー | 白 | ||
| 防寒手袋 | |||
| 牛革製スプリットレザーのドライバー用作業手袋 | |||
| 暖かさを高めるための赤いフランネル裏地付き | |||
| 親指部分はストレートカットのデザイン | |||
| 袖口はギャザー入りのオープンカフにコットンで縁取られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-101 [L] 手袋(防寒/牛革・フリース) |
| EA915G-102 [XL] 手袋(防寒/牛革・フリース) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
