品番 : EA915G-112
品名 : [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MCW-WR-010 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長 | 260mm |
厚み | 0.9mm | 掌周り | 230mm |
中指長さ | 85mm | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム |
マジックテープ止 | |||
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です。 | |||
洗濯機洗い可 | |||
耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915G-111 [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA915G-112 [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA915G-113 [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |