品番 : EA915G-113
品名 : [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MCW-WR-011 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 全長 | 270mm |
厚み | 0.9mm | 掌周り | 240mm |
中指長さ | 90mm | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム |
マジックテープ止 | |||
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応です。 | |||
洗濯機洗い可 | |||
耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2329ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915G-111 [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA915G-112 [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA915G-113 [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |