詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-143

品名 : [XL] 手袋(防寒/牛革・フリース)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 267
掌周り(mm) 267 中指長さ(mm) 約95
厚み 約1.2mm 材質 牛革
防寒手袋
内側のフリース断熱材が手を暖かく保ちます
手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915G-141 [M] 手袋(防寒/牛革・フリース)
EA915G-142 [L] 手袋(防寒/牛革・フリース)
EA915G-143 [XL] 手袋(防寒/牛革・フリース)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915G-141です
  • ※画像はEA915G-141です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top