品番 : EA915G-51
品名 : [M] 防寒手袋(ヘラジカ革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
極厚のヘラジカ革で柔らかさ抜群です
仕様
材質 | 鹿革(ヘラジカ) | 厚み | 1.3mm |
---|---|---|---|
全長 | 250mm | 掌周り | 220mm |
中指長さ | 95mm | ||
高機能断熱材で手を温かく快適に保ちます。 | |||
手首ゴム絞り付 | |||
極厚のヘラジカ革で柔らかさ抜群です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 23:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915G-51 [M] 防寒手袋(ヘラジカ革) |
EA915G-52 [L] 防寒手袋(ヘラジカ革) |