品番 : EA915G-77
品名 : [L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします
仕様
| 材質 | 手の平:豚革 手の甲・裏地:フリース |
サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 厚み | 掌:0.9mm 手の甲:0.4mm |
| 掌周り | 250mm | 中指長さ | 95mm |
| 重量 | 約195g | ||
| 手の平・指先に補強付 | |||
| 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 | |||
| 暖かい防水手袋です。 | |||
| 適応温度 | 約-3.8℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915G-76 [M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) |
| EA915G-77 [L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) |
| EA915G-78 [XL] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) |
