品番 : EA915G-92
品名 : [LL] ワークグローブ(防寒)
指先、拳部分にパッド付で衝撃を和らげます
仕様
サイズ | LL | 適応温度 | 約-3.8℃ |
---|---|---|---|
厚み | 1.2mm | 材質 | 手の平:ポリエステル、 手の甲:ポリウレタン、ポリエステル、 ナイロン |
全長(mm) | 250 | 掌周り(mm) | 240 |
中指長さ(mm) | 90 | ||
手首絞り付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/04/29 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2330ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915G-91 [L] ワークグローブ(防寒) |
EA915G-92 [LL] ワークグローブ(防寒) |
拡大