詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GA-54

品名 : [ XL] 防寒ベスト(Navy)

背中下部が前面に比べ長くなっているので保温効果が上がります

仕様

材質 表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル 適応温度 約-17℃
開閉方法 前開き・ジッパー式 サイズ XL
着丈 前:67.5cm、後:75.5cm 肩幅 51cm
胸幅 60cm 重量 約356g
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。
襟はニット製
胸と前両サイドにポケット付
軽量で断熱性のあるこのベストは、耐久性に優れた撥水加工リップストップナイロンのアウターシェルを採用しています。
冷気やすきま風から体幹を守りつつ、抜群のフィット感と高い動きやすさを提供します。
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 20:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2225ページ
バリエーション一覧
EA915GA-52 [ M] 防寒ベスト(Navy)
EA915GA-53 [ L] 防寒ベスト(Navy)
EA915GA-54 [ XL] 防寒ベスト(Navy)
モデルチェンジ品画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top