品番 : EA915GC-52
品名 : [ M] 防寒オーバーオール(Navy)
丈夫な200デニールナイロン素材
仕様
| サイズ | M | 適応温度 | 約-9℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ||
| 氷点下の環境でも暖かく、過酷な作業にも対応できる耐久性を備えています。 | |||
| 断熱仕様のフロントポケットが2つ付いており、手や工具、作業道具を収納するのに便利です。 | |||
| 脱ぎ着に便利なジッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GC-52 [ M] 防寒オーバーオール(Navy) |
| EA915GC-53 [ L] 防寒オーバーオール(Navy) |
