品番 : EA915GD-153
品名 : [L] 防寒パーカー
肩と袖に反射テープを施した視認性の高いジャケットです
仕様
| 適応温度 | 約-9℃ | 材質 | ポリエステル、綿 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | ||
| 反射テープ付 | |||
| 2インチ幅のシルバー反射テープと背面の反射Xマークにより、暗い現場でも確実に存在をアピールできます。 | |||
| 前面はフルジップ仕様で着脱がしやすく、頭部を守るフードと、収納力のある大きめの前面ポケットを2つ備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/07 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-152 [M] 防寒パーカー |
| EA915GD-153 [L] 防寒パーカー |
| EA915GD-154 [LL] 防寒パーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
