品番 : EA915GD-159
品名 : [LL] 防寒パーカー
3層レイヤーで暖かさに優れています
仕様
| 適応温度 | 約-9℃ | 材質 | フリース素材、キルト風ポリエステル |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | ||
| ★袖口ジャージ絞り | |||
| 寒い環境でも暖かさを保つ3層の保温構造を採用しています。 | |||
| 生地は縮みにくいプレシュリンク加工済みです。 | |||
| フルジップ仕様で着脱も簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-157 [M] 防寒パーカー |
| EA915GD-158 [L] 防寒パーカー |
| EA915GD-159 [LL] 防寒パーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
