詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-172

品名 : [L] 防寒オーバーオール

撥水製、気密性、通気性に優れています

仕様

材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) サイズ L
適応温度 約-29℃
反射テープ付
EA915GD-161~163の防寒ウェアーと併せて使用できます。
撥水性と防風性に優れた仕上げで、シルバーのツイル反射ライニングを採用しています。
軽量ながら400g以上の断熱性能があり、撥水性・防風性に優れた仕上げで雨や雪、氷から守ります。
膝上まである便利な脚部ジッパーでブーツの上からでも着脱が容易です。
胸ポケット1つと前面ジッパーポケット2つで、手や工具を収納するスペースも十分です。
追加説明
カタログ価格

23,400 (税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/25 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2224ページ
バリエーション一覧
EA915GD-171 [M] 防寒オーバーオール
EA915GD-172 [L] 防寒オーバーオール
EA915GD-173 [XL] 防寒オーバーオール
ウェブカタログ画像
  • EA915GD-161~-163+EA915GD-171~173セット例

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top