品番 : EA915GD-183
品名 : [XL] 防寒ジャケット
耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-7℃ | ||
| 袖口はマジックテープ付で調整可能 | |||
| EA915GD-191~193の防寒ズボンと併せて使用できます。 | |||
| 軽量ながら、ハードな作業にも対応するジャケットです。 | |||
| 耐久性、防風性、柔軟性、撥水性を備えながらも、一般的な作業着よりも軽く、快適に着用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GD-191 : [M] 防寒パンツ |
| オプション | EA915GD-192 : [L] 防寒パンツ |
ウェブカタログ画像
拡大
