品番 : EA915GD-191
品名 : [M] 防寒パンツ
耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています
仕様
適応温度 | 約-7℃ | ||
---|---|---|---|
膝部分は擦り傷に強い補強パッチ付 | |||
EA915GD-181~183の防寒ジャケットと併せて使用できます。 | |||
材質 | ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) | サイズ | M |
300g以上の中綿と柔らかなポリエステルシェル、マイクロフリースの裏地によって、寒さから確実に保護します。 | |||
かかと部分には補強パッチを、膝には耐摩耗パッチを採用し、耐久性も抜群です。 | |||
ノンロック式の膝上ファスナーはファスナーガレージ付きで、着脱もスムーズです。 | |||
ウエスト部分は伸縮性のあるゴム仕様で、フロントファスナーと2つのスナップボタンにより、快適なフィット感と使いやすさを実現しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 16:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2285ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-191 [M] 防寒パンツ |
EA915GD-192 [L] 防寒パンツ |
EA915GD-193 [XL] 防寒パンツ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)