品番 : EA915GD-232
品名 : [L] 防寒オーバーオール
防風性、撥水性に優れています
仕様
| サイズ | L | 材質 | コットンデニム |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-23℃ | ||
| 腰部には2つのジッパーポケット付 | |||
| EA915GD-221~223の防寒ジャケットと併せて使用できます。 | |||
| 屋外作業や業務用冷凍機器の周囲での作業など、極寒環境においても安心してお使いいただけます。 | |||
| 袖なしのデザインにより、動きやすさを確保しながら体幹部分をしっかり暖めてくれます。 | |||
| 腿の高さまで開くジッパー付きパンツ部分は、ブーツを履いたままでも着脱が簡単です。 | |||
| 後ろに大きなポケットが2つ、前面にもポケットが2つあり、手や工具を収納するスペースをしっかり確保しています。さらに、胸元のジッパーポケットが2つと、便利なツールループも備えており、作業中の利便性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/07 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-231 [M] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-232 [L] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-233 [XL] 防寒オーバーオール |
