品番 : EA915GD-251
品名 : [M] 防寒ジャケット
快適性、柔軟性に優れた軽量な防寒ジャケットです
仕様
裏地がフリース生地の襟付きで暖かいです。 | |||
サイズ | M | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
適応温度 | 約-18℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/30 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-251 [M] 防寒ジャケット |
EA915GD-252 [L] 防寒ジャケット |
EA915GD-253 [XL] 防寒ジャケット |