品番 : EA915GD-261
品名 : [M] 防寒ジャケット
シンプルなデザインで暖かく使いやすい防寒ジャケットです
仕様
| サイズ | M | 適応温度 | 約-18℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ||
| 撥水性と防風性を備えているため、風や寒さをシャットアウトします。 | |||
| 裏地がフリース生地の襟付きで暖かいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2225ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-261 [M] 防寒ジャケット |
| EA915GD-262 [L] 防寒ジャケット |
| EA915GD-263 [XL] 防寒ジャケット |
