品番 : EA915GD-273
品名 : [XL] 防寒オーバーオール
防風性、撥水性に優れています
仕様
| サイズ | XL | 適応温度 | 約-18℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | ||
| ポリエステル中綿断熱材で、最小限の重さで最大限の暖かさを提供します。 | |||
| 腰部には2つのジッパーポケットとジッパーカバー付 | |||
| 作業工具に簡単にアクセスできる便利なサイドツールループも付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-271 [M] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-272 [L] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-273 [XL] 防寒オーバーオール |
