品番 : EA915GD-341
品名 : [M] 防寒ジャケット(軽量)
仕様
材質 | 100%ポリエステル | サイズ | M |
---|---|---|---|
適応温度 | 約-1℃ | ||
防風性・撥水性に優れています。 | |||
2つの内ポケット付 | |||
軽量で保温性に優れたダイヤモンドキルトジャケットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2328ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-341 [M] 防寒ジャケット(軽量) |
EA915GD-342 [L] 防寒ジャケット(軽量) |
EA915GD-343 [LL] 防寒ジャケット(軽量) |
拡大