品番 : EA915GE-27
品名 : ニットキャップ(ライム)
柔らかく伸縮性があり、頭部を快適に保護します
仕様
| 材質 | アクリルニット | 色 | ライム |
|---|---|---|---|
| 柔らかく伸縮性があり、頭部を快適に保護します。 | |||
| 手触りは柔らかいながらも、厚手で暖かく、厳しい寒さの中でも快適さを保ちます。 | |||
| 幅広の折り返しバンドが耳をしっかり覆い、さらなる暖かさを提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GE-26 ニットキャップ(ロイヤルブルー) |
| EA915GE-27 ニットキャップ(ライム) |
ウェブカタログ画像
拡大
