詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-116

品名 : [L] 手袋(防寒インナー)

湿気を放出し、熱を逃がさない暖かいインナー手袋です

仕様

サイズ L 全長 265mm
厚み 0.6mm 掌周り 200mm
中指長さ 80mm
保温中空糸使用
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
非常に優れたフィット感があります。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/10/12 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA915GF-115 [M] 手袋(防寒インナー)
EA915GF-116 [L] 手袋(防寒インナー)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top