品番 : EA915GF-122
品名 : [L] 手袋(防寒)
丈夫で耐久性があり、氷点下での作業におすすめです
仕様
| 適応温度 | -26℃ | サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約270mm | 厚み | 2.2mm |
| 掌周り | 250mm | 中指長さ | 100mm |
| 材質 | 手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット |
||
| ゴム絞り | |||
| 丈夫で耐久性があり、氷点下での作業におすすめです。 | |||
| 耐久性と持続性に優れたグローブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-122 [L] 手袋(防寒) |
| EA915GF-123 [XL] 手袋(防寒) |
