品番 : EA915GF-131
品名 : [M] 手袋(防寒)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 材質 | 羊毛85%、ナイロン15% |
| 手の平にPVC製滑り止め付 | |||
| ウール製品のお手入れは、中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いしてください。平らな場所に広げて乾燥させてください。形が崩れる可能性があるため、吊り干しは避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2226ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-131 [M] 手袋(防寒) |
| EA915GF-132 [L] 手袋(防寒) |
| EA915GF-133 [XL] 手袋(防寒) |
ウェブカタログ画像
拡大

