詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-141

品名 : [M] 手袋(防寒-34゚C)

手の平は滑りにくいシリコンゴムグリップ

仕様

サイズ M 材質 合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
厚み 1.6mm 全長(mm) 280
掌周り(mm) 300 中指長さ(mm) 80
適応温度 約-34℃
指の関節部と手の甲には衝撃に強いケブラー配合
この丈夫な衝撃保護グローブは、RefrigiWearで最も軽量で暖かい断熱材を使用しており、どんなに強い風も通しません。
合成皮革の手のひらとシリコン製グリップパターンが施されたニット生地の甲部が、手を暖かく保ち、確実なグリップ力を提供します。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2227ページ
バリエーション一覧
EA915GF-141 [M] 手袋(防寒-34゚C)
EA915GF-143 [XL] 手袋(防寒-34゚C)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top