詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-146

品名 : [S/ M] 手袋(防寒インナー/アクリル)

仕様

サイズ S/M 全長(mm) 240
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 75
厚み(mm) 0.4 材質 アクリル
単体で使用することもできます。
さらなる断熱のために革製グローブやミットの下に着用したり、素早い作業のために軽量なグローブが必要な場合には単体で着用したりできます。
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/08 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2226ページ

代替品

EA915GF-100
  • 品番

    EA915GF-100

  • コメント

    サイズ・材質など異なります。

バリエーション一覧
EA915GF-146 [S/ M] 手袋(防寒インナー/アクリル)
EA915GF-147 [L/XL] 手袋(防寒インナー/アクリル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top