品番 : EA915GF-161
品名 : [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | H845 |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 7 | 全長 | 220mm |
| 掌周り | 100mm | 中指長さ | 80mm |
| サイズ | M | 色 | 赤 |
| 材質 | 繊維部:ポリエステル・他 樹脂部:塩化ビニル |
用途 | 防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業など |
| 入数 | 5双 | ||
| 2本編 | |||
| 裏起毛で保温性に優れています。 | |||
| 滑り止め付 | |||
| 冬でも暖かい防寒タイプです。 | |||
| 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力 | |||
| 7ゲージ厚手タイプ | |||
| 化学繊維 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/29 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2179ページ 2226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-161 [M/220mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双) |
| EA915GF-162 [L/230mm] 防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA915GF-162です。
