品番 : EA915GF-41
品名 : [L] 手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ102 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 270 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 表:ポリウレタン・綿 裏:起毛アクリル、袖口ボア |
| 適応温度 | -60℃~+40℃ | 用途 | 漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油運輸業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬季の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 |
| 色 | 黄色 | ||
| 耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 一体成形により縫い目がない為、水や油が染み込みません。 | |||
| -60℃の寒さでも硬くならないポリウレタン製 | |||
| 起毛インナーを採用した二重防寒で暖かい。袖口にボア付き。 | |||
| 粒子状スベリ止め付き。雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 油作業に使用しても溶けたり硬くなったりしにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/23 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GF-41 [L] 手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル) |
| EA915GF-42 [LL] 手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル) |
