品番 : EA915GF-66
品名 : [XL] 手袋(防寒 -26゚C/合成皮革・ナイロン)
仕様
サイズ | XL | 全長 | 290mm |
---|---|---|---|
掌周り | 285mm | 中指長さ | 90mm |
厚み | 4.3mm | 適応温度 | 約-29℃ |
袖口 | ゴム入り、ニット絞り、ニット部分は手袋の中に入れて使用することができます | 材質 | 表:頑丈で柔軟性のあるナイロン、裏:起毛アクリル |
手の平は合成皮革で補強 | |||
手の甲に反射テープ付 | |||
カラビナ付 | |||
指と手のひら部分は耐摩耗性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/03 13:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2288ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915GF-65 [L] 手袋(防寒 -26゚C/合成皮革・ナイロン) |
EA915GF-66 [XL] 手袋(防寒 -26゚C/合成皮革・ナイロン) |