品番 : EA915GF-95
品名 : [LL] 手袋(防寒-12゚C)
仕様
適応温度 | -12℃ | 材質 | 100%ラグウール |
---|---|---|---|
厚み | 1.3mm | ||
手の平にシリコン滑り止め付 | |||
二重ニット製袖口 | |||
手洗い可能 | |||
サイズ | LL | 全長(mm) | 285 |
掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2329ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GF-93 [M] 手袋(防寒-12゚C) |
EA915GF-94 [L] 手袋(防寒-12゚C) |
EA915GF-95 [LL] 手袋(防寒-12゚C) |
拡大