品番 : EA915GG-31
品名 : [S/ M] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・コットン)
仕様
| サイズ | S/M | 材質 | アクリル80%・ナイロン10%・コットン10% |
|---|---|---|---|
| 寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。 | |||
| 吸湿発散性と防臭性に優れています。 | |||
| かかと付 | |||
| 寒い環境での作業中も足を暖かくドライに保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/03 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GG-31 [S/ M] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・コットン) |
| EA915GG-32 [L/XL] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・コットン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1足入

