詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GG-36

品名 : [L] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・PP・ウール)

仕様

サイズ(W×D×H)mm L 材質 アクリル53%・ナイロン25%・ポリプロピレン12%・メリノウール10%
寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。
かかと付
吸湿発散テクノロジーで足をドライで暖かく保ちます。
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/03 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2208ページ
バリエーション一覧
EA915GG-36 [L] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・PP・ウール)
EA915GG-37 [XL] ソックス(防寒/アクリル・ナイロン・PP・ウール)
ウェブカタログ画像
※1足入
  • ※1足入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top