品番 : EA915GG-42
品名 : [L/XL] ソックス(防寒/ウール・ナイロン・アクリル)
通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です
仕様
| 材質 | ウール18%、ナイロン27%、アクリル55% | ||
|---|---|---|---|
| 洗濯機可能(温水で洗い、漂白剤は使用しないで下さい) | |||
| 乾燥機使用不可 | |||
| サイズ | L/XL | ||
| かかと付 | |||
| ふくらはぎ部分は伸縮性のあるリブ編みでフィット感があります。 | |||
| 通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です。 | |||
| アーチと足首のサポートバンドも付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/21 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GG-41 [S/M] ソックス(防寒/ウール・ナイロン・アクリル) |
| EA915GG-42 [L/XL] ソックス(防寒/ウール・ナイロン・アクリル) |

