品番 : EA915GG-64
品名 : [S/M] ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス)
クッション性と通気性に優れ、暖かく快適な履き心地です
仕様
| 材質 | ウール74%、ナイロン24%、スパンデックス2% | サイズ | S/M |
|---|---|---|---|
| つま先とかかとは補強されています | |||
| かかと付 | |||
| 高度な構造により、クッション性のあるソールと通気性に優れたアッパーを備え、足を快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/04 12:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GG-64 [S/M] ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス) |
| EA915GG-65 [L/XL]ソックス(防寒/ウール・ナイロン・スパンデックス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1足入
