品番 : EA915GG-84
品名 : [LL] ソックス(防寒/ネオプレンスポンジゴム)
仕様
材質 | ネオプレンスポンジゴム | ||
---|---|---|---|
抜群の保温性 | |||
先割タイプ | |||
サイズ | LL | ||
かかと付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 12:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2309ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GG-82 [M] ソックス(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
EA915GG-83 [L] ソックス(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
EA915GG-84 [LL] ソックス(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
拡大
※1足入