品番 : EA915GM-31
品名 : [ M] 防寒服上下セット(Sage)
仕様
| 材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
|---|---|---|---|
| 420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
| 適応温度 | 約-45℃ | ||
| 袖口ジャージ絞り | |||
| 前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
| ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 | |||
| サイズ | M | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GM-31 [ M] 防寒服上下セット(Sage) |
| EA915GM-32 [ L] 防寒服上下セット(Sage) |
| EA915GM-33 [ XL] 防寒服上下セット(Sage) |
| EA915GM-34 [2XL] 防寒服上下セット(Sage) |
