品番 : EA915GN-23
品名 : [LL] 防寒ウレタン手袋(OD色)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 282-OG |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 防寒テムレス | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 280 | 掌周り(mm) | 265 |
| 中指長さ(mm) | 83 | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン 【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 |
| 適応温度 | -60℃ | 厚み(mm) | 3.1 |
| カラー | 本体:オリーブグリーン 裾:ブラウン |
用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業などに。 |
| 透湿性と防水性を兼ね備え、雨・雪を弾き、しかもムレにくい。 | |||
| ボアタイプの裏起毛を採用、保湿性を高めています。 | |||
| ポリウレタン製のため、マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ち、手の曲げ伸ばしがスムーズです。 | |||
| 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 薄くて軽いので、疲れにくく作業性に優れています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/25 13:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GN-21 [M] 防寒ウレタン手袋(OD色) |
| EA915GN-22 [L] 防寒ウレタン手袋(OD色) |
| EA915GN-23 [LL] 防寒ウレタン手袋(OD色) |
| EA915GN-24 [3L] 防寒ウレタン手袋(OD色) |
モデルチェンジ品画像
拡大
※画像はEA915GN-22です。
