詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GN-31

品名 : [M] 防寒ウレタン手袋

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 282
サイズ M 全長(mm) 270
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 78
厚み(mm) 約3mm(起毛部含む実測値) 材質 【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
カラー ブラック 適応温度 -60℃
重量(g) 95 用途 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 運輸・物流業 / 建築・設備メンテナンス業 など
ポリウレタン製のため、マイナス60℃の環境下でも柔軟性を保ちます。
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
薄くて軽いので、疲れにくく作業性に優れています。
内側にやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、保温性を高めています。
透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。
汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/29 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA915GN-31 [M] 防寒ウレタン手袋
EA915GN-32 [L] 防寒ウレタン手袋
EA915GN-33 [LL] 防寒ウレタン手袋
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top