品番 : EA915GN-42
品名 : [L] 防寒ウレタン手袋(青)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 284 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 325 |
| 掌周り(mm) | 245 | 中指長さ(mm) | 78 |
| カラー | ブルー | 厚み | 約3mm(起毛部含む実測値) |
| 重量(g) | 119 | 材質 | 【アウター】ナイロン・ポリウレタン 【インナー】アクリル・ポリエステル・その他 【カフ】ポリエステル 【コード】ポリエステル・ポリウレタン |
| 用途 | 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 運輸・物流業 / 建築・設備メンテナンス業 など | ||
| 絞れるカフ付きで、雨粒や雪、ゴミなどの浸入を防ぎます ※カフ部分に防水機能はありません。 |
|||
| 内側にやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、温かさを保ちます。 | |||
| 透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。 汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。 |
|||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 厚み(mm) | 約3mm(起毛部含む実測値) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GN-41 [M] 防寒ウレタン手袋(青) |
| EA915GN-42 [L] 防寒ウレタン手袋(青) |
| EA915GN-43 [LL] 防寒ウレタン手袋(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
