詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GN-52

品名 : [L] 防寒ウレタン手袋(OD色)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 284
サイズ L 全長(mm) 325
掌周り(mm) 245 中指長さ(mm) 78
カラー オリーブグリーン 厚み 約3mm(起毛部含む実測値)
重量(g) 119 材質 【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
【カフ】ポリエステル
【コード】ポリエステル・ポリウレタン
用途 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 運輸・物流業 / 建築・設備メンテナンス業 など
絞れるカフ付きで、雨粒や雪、ゴミなどの浸入を防ぎます
※カフ部分に防水機能はありません。
内側にやわらかいボアタイプの裏起毛を施し、温かさを保ちます。
透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。
汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA915GN-51 [M] 防寒ウレタン手袋(OD色)
EA915GN-52 [L] 防寒ウレタン手袋(OD色)
EA915GN-53 [LL] 防寒ウレタン手袋(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は商品の色が異なります
  • ※画像は商品の色が異なります
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top