品番 : EA915GT-53
品名 : [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKTFF-55-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | L |
| 全長 | 250mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 1.0mm |
| 重量 | 93g | 材質 | 合成皮革 |
| カラー | コバート | ||
| 伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。 | |||
| 手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。 | |||
| 360°防水加工で手袋全体をカバーします。 | |||
| 手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/23 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GT-51 [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA915GT-52 [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA915GT-53 [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
| EA915GT-54 [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
