品番 : EA915GX-12
品名 : [L] 発熱ウォーマー(手首用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
---|---|---|---|
手の甲まで覆うことが出来るため、指先を使いながら保温が出来ます。 | |||
サイズ | L | 手首周囲 | 16~20cm |
入数 | 1双入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2331ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GX-11 [M] 発熱ウォーマー(手首用) |
EA915GX-12 [L] 発熱ウォーマー(手首用) |
拡大