品番 : EA915GX-21A
品名 : [M] 発熱ウォーマー(ひざ用)
仕様
材質 | ポリエステル、ポリウレタン、 ナイロン、合成繊維(アクリレート系) |
サイズ | M |
---|---|---|---|
膝上10cm周囲 | 33~41cm | ||
高吸湿発熱素材モイスケアを膝前面に内蔵して体感温度最高2℃アップ。 | |||
膝の形に合わせた立体縫製でぴったりフィット | |||
ギュッと締め付けないので老若男女にお使いいただけます。 | |||
全体的にすっきり薄型で服の下に着てもひびきにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2331ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GX-21A [M] 発熱ウォーマー(ひざ用) |
EA915GX-22A [L] 発熱ウォーマー(ひざ用) |