品番 : EA916HD-14
品名 : 120mm にぎり鋏
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 120mm | 刃長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊鋼(ヤスキハガネ鋼) | 重量 | 約32g |
| 1本1本手打ち製造し、使いやすく切味が長く持続します。 | |||
| 腰(バネ部)が幅広なので、永くご使用頂いても狂いがなく、厚物なども切ることができます。 | |||
| 最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を熟練した職人により、入念に仕上げた自信作です。硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。 | |||
| 伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。 | |||
| 表面にはサビに強いイブシ加工。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HD-13 105mm にぎり鋏 |
| EA916HD-14 120mm にぎり鋏 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA916HD-13です

