詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-27

品名 : 100mm/45mm にぎりばさみ(プロ用)

プロ用の入念な仕上げ

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 36-354
全長 100mm 刃長 45mm
刃物鋼、軟鉄 材質 サック:オレフィン系樹脂
切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切りばさみです
高級鋼と軟鉄を合わせた最高級刃物鋼を使用し、プロ用に仕上げました。
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 06:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2139ページ

代替品

EA916HD-13A
バリエーション一覧
EA916HD-26 100mm/35mm にぎりばさみ(プロ用)
EA916HD-27 100mm/45mm にぎりばさみ(プロ用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top