品番 : EA916HE-26
品名 : 250mm 裁ちばさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 41300-251 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 全長 | 250mm |
| 刃長 | 150mm | 刃材質 | 特殊ステンレス鋼 |
| ハンドル材質 | グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 | 硬度(HRC) | 50-54 |
| 重量 | 170g | ||
| 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。 | |||
| 軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン | |||
| 厚紙、革などクラフトに、布地の裁断になどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/09 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HE-21 190mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-24 220mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |
| EA916HE-26 250mm 裁ちばさみ(ステンレス製) |
