品番 : EA916HH-21
品名 : 117mm ニッパー型爪切り
仕様
| メーカー | グリーンベル | 型番 | G-1001 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | カーブ刃 | 全長(mm) | 117 |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 |
重量 | 45g |
| ゆるやかなカーブ刃 | |||
| 硬い足爪、巻爪、変形爪のカットに | |||
| ニッパータイプのつめきり | |||
| 細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。 | |||
| 熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。 | |||
| 耐久性に優れ、長くお使いいただけます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2129ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

