品番 : EA916HZ-5
品名 : 500ml 刃物クリーナー(詰替用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | GO-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 刃物の汚れ、樹液(ヤニ、シブ)、換気扇・レンジ等の油汚れ、タバコのヤニ汚れ、機械汚れに | 内容量 | 500ml |
| 使用目安 | 10c㎡に対して約3回 | 液性 | アルカリ性 |
| 脱脂力、洗浄力に優れリンス性が抜群です。 | |||
| 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 | |||
| 熱安定性が高く、室温から60℃までの広範囲で使用できます。(不燃性) | |||
| 酵素の力で微生物を活性化し生分解性が99%です。 | |||
| 強力な洗浄力を発揮します(特に油汚れに効果的)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/02 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HZ-3 100ml 刃物クリーナー |
| EA916HZ-4 320ml 刃物クリーナー |
| EA916HZ-5 500ml 刃物クリーナー(詰替用) |
