品番 : EA916JB-11
品名 : 左手用 ソーイングパーム
仕様
| 左手用 | |||
| 重量 | 60g | 材質 | 牛革 |
|---|---|---|---|
| メタル製指貫 | φ13mm | ||
| 手のひらに金属製の指抜きが付いています。 | |||
| 革、キャンバス生地等の補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JB-10 右手用 ソーイングパーム |
| EA916JB-11 左手用 ソーイングパーム |
