品番 : EA916JC-24
品名 : 2.03x 70mm 縫針(25本)
先端が鋭い三角形状になっています
仕様
| 帆針 | |||
| ニッケルメッキ | |||
| サイズ | 2.0×70mm | ||
|---|---|---|---|
| 入数は25本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/01 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
