品番 : EA916JC-33
品名 : 1.42x 64mm 縫針(25本)
厚手の生地の補修に
仕様
| サイズ | 1.4×64mm | 針穴サイズ(縦・横) | 約3・1mm |
|---|---|---|---|
| カーペット針 | |||
| ニッケルメッキ | |||
| 厚手の布地の補修に | |||
| 入数は25本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
